Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι φούσκας CV Πνευματικό
Ανοίγει την εύκαμπτη φούσκα δίχως κόπο και επιτρέπει την ομοιόμορφη τοποθέτηση στον άξονα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαλείφει την ανάγκη λίπανσης και την κούραση που απαιτούσε η παλαιά μέθοδος
- Κατάλληλο για εύκαμπτες φούσκες 15-115mm
- Μεγ. πίεση 8 bar (110 PSI)
- Σύνδεση 1/4" - 18 NPT
1-ετής εγγύηση
Πριν τη σύνδεση της γραμμής αέρα στο εργαλείο φούσκας τοποθετήστε την εύκαμπτη φούσκα από καουτσούκ πάνω από τους βραχίονες του εργαλείου φούσκας (μεγάλο και πρώτο). Βεβαιωθείτε ότι
τα άκρα των βραχιόνων προεξέχουν πάνω από το άνοιγμα της φούσκας από καουτσούκ. Για να ταιριάξετε μια φούσκα σε έναν εσωτερικό αρμό, γυρίστε τη φούσκα από μέσα προς τα έξω προτού
τη σύρετε στους βραχίονες του εργαλείου φούσκας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!