Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βιομ. ηλ. σκούπα στεγνού και υγρού καθαρ. ISS 30-L Περιλαμβάνει εκτεταμένο σετ παρελκομένων
Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης κατάλληλη για εργοτάξια, με πιστοποίηση κατηγορίας L και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πιστοποίηση για σκόνη κατηγορίας L
Εγγυημένη απόδοση 99 % κατά τη συλλογή σκόνης σύμφωνα με το EN 60335-2-69
Επιλογή αποθήκευσης και στερέωσης σε εργαλειοθήκες Würth
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται μαζί με τη συσκευή
Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης για το ακροφύσιο καθαρισμού σχισμών και θήκη εργαλείων με ταχυσυνδέσμους, εύκαμπτο σωλήνα και σημείο αποθήκευσης του καλωδίου ρεύματος
Ανθεκτικό δοχείο με προστατευτικά και μεγάλοι, ανθεκτικοί μεταλλικοί τροχοί
Αντιστατική επεξεργασία
Χάρη στα γειωμένα στηρίγματα σύνδεσης και τα ηλεκτρικά αγώγιμα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση, τα στατικά φορτία απομακρύνονται, οπότε εξασφαλίζεται αξιόπιστη προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.
Εύκολη χρήση και έλεγχος των διαφόρων λειτουργιών
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, καθαρισμός φίλτρου ανά 15 δευτ./60 δευτ. και διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
Εύκολη εργασία σε συνδυασμό με ηλεκτρικά εργαλεία
Πρίζα με αισθητήρα Hall για αυτόματο εντοπισμό ηλεκτρικών εργαλείων. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει τον έλεγχο της ηλεκτρικής σκούπας μέσω ενός συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου.
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Το πτυχωτό φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα με μια ριπή αέρα σύμφωνα με το επιλεγμένο χρονικό διάστημα (15 ή 60 δευτερόλεπτα).
- Εξασφαλίζει παρατεταμένη και αδιάλειπτη λειτουργία
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου
- Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Κατά τον στεγνό καθαρισμό με την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σακούλα σκόνης και πτυχωτό φίλτρο. Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς σύστημα φίλτρου, διότι σε διαφορετική περίπτωση το μοτέρ υποπίεσης μπορεί να υποστεί ζημιά, με αποτέλεσμα κίνδυνο για την υγεία από αυξημένες εκπομπές λεπτόκοκκης σκόνης.
- Για υγρό καθαρισμό, πρέπει να χρησιμοποιείτε επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES.
- Είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτήν την ειδική έκδοση με εκτεταμένο σετ παρελκομένων.
Ιδανική για ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, οικοδόμους/βοηθούς, τεχνίτες τοποθέτησης παρκέ και πλακιδίων καθώς και για όλο τον κλάδο των μηχανοκίνητων οχημάτων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!