Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Γωνιακό κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DWSS 1/2 ίντσας COMPACT
Γωνιακό κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DWSS 1/2 ίντσας COMPACT - 1
Γωνιακό κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DWSS 1/2 ίντσας COMPACT - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Γωνιακό κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DWSS 1/2 ίντσας COMPACT

Ευέλικτο κρουστικό κατσαβίδι με στιβαρό αλουμινένιο περίβλημα, υψηλή απόδοση και βολικά χαρακτηριστικά

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους

  • Ροπή απόσπασης έως 850 Nm το ανώτερο με βάρος μόλις 1,4 kg

  • Αξιόπιστες τιμές μέγιστης απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Μηχανισμός κρούσης υψηλής ποιότητας

  • Η ρύθμιση ισχύος 3 βαθμίδων για αριστερόστροφη και δεξιόστροφη λειτουργία με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι εξασφαλίζει πάντα βέλτιστη ρύθμιση με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη για την εκάστοτε εφαρμογή

  • Εξαιρετικό κράτημα και βέλτιστος έλεγχος

  • Εργονομική λαβή με τμήματα από μαλακό υλικό και σκανδάλη ακρίβειας

  • Η λαβή ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία και κλειδώνει σε διάφορες θέσεις με βήμα 45°

  • Ελεύθερα επιλεγόμενη κατεύθυνση ροής του αέρα εξαγωγής - ο αέρας εξαγωγής που περιέχει λάδι μπορεί πάντα να μεταφέρεται μακριά από τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας
Ανακοίνωση
  • Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M14

  • Τα αερόκλειδα δεν είναι δυναμομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.

  • Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά, θα πρέπει να προστίθεται λίγο λάδι καθημερινά μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης