Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά) με μηχανήματα χειρός.
Για αφαίρεση γρεζιών χωρίς σημάδια από κρούσεις και για φρεζάρισμα οπών με εύρος 2/5 mm, 5/10 mm, 10/15 mm, 15/20 mm. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.
Περιλαμβάνει διαμέτρους 6,3-20,5 mm. Σημαντικά βελτιωμένη απόδοση κατά την επεξεργασία συμβατικού χάλυβα και χυτοσίδηρου σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.
Περιλαμβάνει διαμέτρους 6,3-20,5 mm. Ιδιαίτερα κατάλληλη για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χάλυβα ανθεκτικού στη διάβρωση και στα οξέα. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.
Για αφαίρεση γρεζιών και φρεζάρισμα χωρίς γρέζια
Ιδιαίτερα κατάλληλη για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χαλύβων ανθεκτικών στη διάβρωση και τα οξέα.
Συλλογή 6 τεμαχίων με 1x Ø 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm, 16,5 mm, 20,5 mm για φρεζάρισμα, λοξότμηση και αφαίρεση γρεζιών με χειροκίνητα εργαλεία.
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά).
Πρωτοποριακό προϊόν για πολλές χρήσεις, με τέσσερεις άνισες ακμές κοπής και επικάλυψη, σε κοντή έκδοση για όλα σχεδόν τα υλικά
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά) με μηχανήματα χειρός. Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
Το τρυπάνι ακριβείας και υψηλής απόδοσης για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Τρυπάνι γενικής χρήσης SMART STEP με κλιμακωτή γεωμετρία με εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (από διάμ. 2,5 mm), για την οποία εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για ακόμα πιο γρήγορη, πιο άνετη διάτρηση με απαράμιλλη ακρίβεια και διάρκεια ζωής