Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνική κωνική φρέζα EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect, συλλογή 6 τεμάχια, προϊόν κατάλληλο για δράπανα/κατσαβίδια και εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια
Πρωτοποριακό προϊόν για πολλές χρήσεις, με τέσσερεις άνισες ακμές κοπής και επικάλυψη, σε κοντή έκδοση για όλα σχεδόν τα υλικά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μέγιστη άνεση χάρη στην πρωτοποριακή γεωμετρία των ακμών κοπής
- Με τις τέσσερεις ακμές κοπής (αντί για τις συνηθισμένες τρεις ακμές κοπής), οι δυνάμεις κατανέμονται σε περισσότερες ακμές και εξασφαλίζεται ομαλότερο και πιο ακριβές φρεζάρισμα με λιγότερο κόπο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ο συνδυασμός ίσιων και σπειροειδών ακμών κοπής, για τον οποίο εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εξασφαλίζει λιγότερες θραύσεις, καλύτερο κεντράρισμα και καλύτερη απομάκρυνση των ρινισμάτων (χάρη στις ίσιες ακμές κοπής), καθώς και σημαντικά λιγότερο κόπο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (χάρη στις σπειροειδείς ακμές κοπής)
Μέγιστη ζωής χάρη στην επικάλυψη nanoProtect
- Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συνηθισμένες κωνικές φρέζες με επικάλυψη
Μέγιστη ακρίβεια χάρη στο εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (ΕU+)
- Βέλτιστη ποιότητα επιφανειών: ακριβές, στρογγυλό φρεζάρισμα χωρίς σημάδια από κρούσεις
- Μέγιστη ομαλότητα επιφανειών
Μέγιστη ευελιξία χρήσης
- Δυνατότητα γενικής χρήσης σε σχεδόν όλα τα υλικά
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια καθώς και με συμβατικό τρόπο σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
Κοντή έκδοση
- Υψηλή ευστάθεια και ελκυστική τιμή
Εξαγωνική βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας, τύπου Ε
- Ασφαλής συγκράτηση και βέλτιστη μετάδοση ισχύος μέσα στο τσοκ του δραπάνου
- Εξαιρετικά γρήγορη αλλαγή εργαλείου σε εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια
Διατίθεται αποκλειστικά από την WÜRTH
Πρακτική κασετίνα συστήματος μικρών διαστάσεων κατάλληλη για το σύστημα ORSY. Διαθέτει χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
- Για χρήση με κρουστικά κατσαβίδια 1/2 ίντσας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύνδεσμοι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με εργαλεία κατεργασίας μετάλλων με εξαγωνικό στέλεχος και άκρο τύπου E 1/4 ίντσας σε συνδυασμό με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε κανέναν άλλο σύνδεσμο (π.χ. για μύτες κατσαβιδιού), γιατί μπορεί να σπάσει η κωνική φρέζα.
- Όταν χρησιμοποιείται εφαπτομενικό κρουστικό κατσαβίδι, η πλήρως χωνευτή τοποθέτηση των φρεζάτων βιδών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 74‑1 μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κωνικές φρέζες διαμέτρου από 6,3 έως 12,4 mm. Παρότι οι κωνικές φρέζες μεγαλύτερης διαμέτρου είναι απολύτως κατάλληλες για την απομάκρυνση των γρεζιών από την οπή διάτρησης, δεν επιτυγχάνουν φρεζάρισμα σε επαρκές βάθος για την πλήρως χωνευτή τοποθέτηση των βιδών με φρεζάτη κεφαλή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991, όταν χρησιμοποιούνται με εφαπτομενικό κρουστικό κατσαβίδι. Για αυτήν την εφαρμογή συνιστάται συμβατική χρήση με δράπανο/κατσαβίδι!
- Συνιστάται ανεπιφύλακτα η χρήση ψύξης για πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής!
- Ιδανικό προϊόν για χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια
- Ιδανικό προϊόν για χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
- Για γενική χρήση σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, πλαστικό, μη σιδηρούχα μέταλλα, συμπαγές και σκληρό ξύλο και μαλακό και ελαφρύ ξύλο.
- Για το καλύτερο δυνατό φρεζάρισμα συνιστώνται χαμηλές ταχύτητες - βλ. επισκόπηση τιμών κοπής στις πληροφορίες του προϊόντος
- Ειδικά όταν χρησιμοποιείται με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται χαμηλή ταχύτητα στη πρώτη σχέση μετάδοσης, ώστε να αποφεύγεται η κρουστική λειτουργία και τα σημάδια που προκύπτουν από αυτήν στις επιφάνειες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!