Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φλάντζα, μπλε γαλβανισμένος χάλυβας A2K, κεφαλή PH2
Με αιχμή διάτρησης από σκληρυμένο χάλυβα, εξαγωνική κεφαλή και ροδέλα στεγανοποίησης για στερέωση των εξαρτημάτων τύπου σάντουιτς σε χαλύβδινες κατασκευές ≤ 5 mm
Δίσκοι ανοξείδωτου χάλυβα A2 με τσιμούχα από EPDM και διάφορες εξωτερικές διαμέτρους για βίδες διαμέτρου 4,8 έως 6,5 mm
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με πρόσθετη επιψευδαργύρωση και αντιτριβική επικάλυψη. Για στερέωση χαλύβδινων και αλουμινένιων προφίλ σε χάλυβα και αλουμίνιο ≥ 1,25 mm σε περιοχές που δεν χρειάζονται έγκριση
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με μεγάλη αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα. Για στερέωση προφίλ αλουμινίου και χάλυβα σε υποκατασκευές από αλουμίνιο και χάλυβα ≤ 12 mm
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με μεγάλη αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα. Για τη στερέωση προφίλ λαμαρινών σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 12 mm
Σπείρωμα λαμαρινόβιδας, παρόμοιο με DIN 7982, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70. Με εξαλοβική κεφαλή και ακίδα ασφάλισης.
Pias, ανοξείδωτος χάλυβας A2, επίπεδη κεφαλή με εσοχή σχήματος H
Με οδόντωση.