Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πακέτο εύκαμπτων σωλήνων ND για προστατευτικό ανακύκλωσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιεχόμενα:
- Σύνδεσμος ταχείας αποσύνδεσης χαμηλής πίεσης, M14
- Εύκαμπτος σωλήνας χαμηλής πίεσης 90 cm
- Μαστός σύνδεσης χαμηλής πίεσης
Σύνδεση στην πλευρά χαμηλής πίεσης της μονάδας σέρβις κλιματιστικών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!