Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα στεγνού και υγρού καθαρισμού ISS 30-L AUTOMATIC
Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης με πιστοποίηση κατηγορίας L και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πιστοποίηση για σκόνες κατηγορίας L
Εγγυημένη απόδοση 99% κατά τη συλλογή σκόνης σύμφωνα με το EN 60335-2-69
Επιλογή αποθήκευσης και στερέωσης σε εργαλειοθήκες Würth
Κεφαλή επίπεδου δοχείου
Τα παρελκόμενα μπορούν να αποθηκεύονται στη συσκευή και να είναι πάντα έτοιμα για χρήση
Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης για το στόμιο ένωσης και το χιτώνιο εργαλείων με ταχυσυνδέσμους, εύκαμπτο σωλήνα και σημείο αποθήκευσης του καλωδίου ρεύματος
Ιδανική για χρήση σε εργοτάξια
Ανθεκτικό δοχείο με προστατευτικά και μεγάλοι, ανθεκτικοί μεταλλικοί τροχοί
Αντιστατική προετοιμασία
Τα στατικά φορτία εκφορτίζονται από το γειωμένο τεμάχιο σύνδεσης και τα ηλεκτρικά αγώγιμα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της παράδοσης, οπότε εξασφαλίζεται αξιόπιστη προστασία από τις ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.
Εύκολος χειρισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών
Διακόπτες για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, για καθαρισμό του φίλτρου ανά 15 δευτ./60 δευτ. και για έλεγχο της ταχύτητας
Εύκολος χειρισμός σε συνδυασμό με ηλεκτρικά εργαλεία
Υποδοχή με αισθητήρα Hall για αυτόματο εντοπισμό των ηλεκτρικών εργαλείων. Αυτό επιτρέπει τον έλεγχο της ηλεκτρικής σκούπας μέσω ενός συνδεδεμένου εργαλείου.
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Το πλακέ πτυχωτό φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα με μια ριπή αέρα σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που έχει επιλεγεί (15 ή 60 δευτερόλεπτα).
- Εξασφαλίζει παρατεταμένη αδιάλειπτη λειτουργία
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου
- Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Κατά τον στεγνό καθαρισμό με την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σακούλα σκόνης και πτυχωτό φίλτρο. Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς σύστημα φίλτρου, διότι σε διαφορετική περίπτωση το μοτέρ υποπίεσης μπορεί να υποστεί ζημιά, με αποτέλεσμα κίνδυνο για την υγεία από αυξημένες εκπομπές λεπτόκοκκης σκόνης.
- Για υγρό καθαρισμό με την ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιήστε πλακέ πτυχωτό φίλτρο PES.
Ιδανικό προϊόν για ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, τεχνίτες παρκέ και πλακιδίων καθώς και για όλο τον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!