Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ HDR 170 BASIC
Ισχυρή συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση και κρύο νερό. Διαθέτει μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα και είναι κατάλληλη για ελαφριές εργασίες καθαρισμού και για χρήση κατά μέσο όρο 1-2 ώρες την ημέρα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άνετη εργασία χάρη στην εύκολη αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
Το ενσωματωμένο τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα εξασφαλίζει ότι ο σωλήνας βρίσκεται πάντα στη σωστή θέση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχημάτων.
Συμπαγής κεραμική διάταξη έμπηξης
Υψηλή αντοχή στα λιπαντικά, στην τριβή και τη θερμοκρασία. Έως 5 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μεταλλικές.
Τριπλή αντλία εμβόλου
Πίεση λειτουργίας 170 bar, διάρκεια ζωής 300 ώρες
Ελαστικοποιημένοι τροχοί
Άνεση και ευκολία μετακίνησης
Φιάλη αυτόματης αναρρόφησης
Επαρκεί για πλήρη εφαρμογή σε 3-4 αυτοκίνητα sedan (κατά μέσο όρο) με ένα γέμισμα του ενσωματωμένου δοχείου απορρυπαντικού των 1000 ml.
Ενσωματωμένη μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα
Εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει την οργάνωση (εύκαμπτος σωλήνας 10 μέτρων)
05 Άκρα ακροφυσίων
Διαφορετικές ρυθμίσεις πίεσης και πλάτους ψεκασμού για ξεκούραστη εργασία.
Προϊόν θερμικής προστασίας
Προστατεύει τον κινητήρα από υπερφόρτωση.
Σύστημα πλήρους διακοπής
Εκτονώνει την πίεση, παρατείνει τη διάρκεια ζωής.
Προσαρτώμενη φιάλη ψεκασμού αφρού 1000 ml
- Πλούσιος αφρός και καλή επιφανειακή κάλυψη.
- Ρυθμιζόμενη γωνία και πίεση.
Μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα 10 m
Μεγάλη εμβέλεια λειτουργίας και εύκολη αποθήκευση.
Λειτουργία με απορρυπαντικό: Απορρυπαντικό μπορεί να προστεθεί μόνο όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στη λειτουργία χαμηλής πίεσης.
α) Όταν χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά, πρέπει να τηρούνται αυστηρά όσα προβλέπονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού που παρέχεται από τον κατασκευαστή, ειδικά οι οδηγίες που αφορούν τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
β) Αφαιρέστε το καπάκι της φιάλης καθαρού απορρυπαντικού. Τραβήξτε προσεκτικά το δοχείο απορρυπαντικού που υπάρχει στο προϊόν, ώστε να βγει από τη θέση αποθήκευσής του.
γ) Γεμίστε το δοχείο με απορρυπαντικό σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση σε συσκευές καθαρισμού με υψηλή πίεση.
δ) Σπρώξτε τη φιάλη του απορρυπαντικού, με το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω, μέσα στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα καθαρού απορρυπαντικού.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!