Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας Zinc 300
Παρέχει μόνιμη προστασία από τη διάβρωση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εμφάνιση: Επιψευδαργυρωμένο με θερμή εμβάπτιση
Δυνατότητα βαφής
- Κατάλληλες είναι οι βαφές με βάση το PVC και οι ακρυλικές (με βάση διαλύτη ή υδατοδιαλυτές).
- Μην χρησιμοποιείτε αλκυδικές ρητίνες (βαφές με συνθετική ρητίνη) σε συνδυασμό με επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες θερμής εμβάπτισης!
Θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί της Γερμανικής οδηγίας περί επικίνδυνων ουσιών. Υπόκειται στις απαιτήσεις υποχρεωτικής επισήμανσης με ετικέτες σύμφωνα με τη Γερμανική Οδηγία περί επικίνδυνων ουσιών.
Για τις οδηγίες σωστού χειρισμού και για τα δεδομένα για συγκεκριμένα υλικά, ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας EC.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Μεταλλικές κατασκευές, ναυπηγεία, σφυρηλάτηση, συνεργεία και κατασκευή οχημάτων.
Η επικάλυψη Zinc 300 είναι κατάλληλη για τοπική επιδιόρθωση επιψευδαργυρωμένων επιφανειών και ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης σε σημεία που έχουν υποστεί ζημιά.
Δεν είναι κατάλληλη για χρήση ως αστάρι σκόνης ψευδαργύρου για αντιδιαβρωτική προστασία σε απαιτητικές εφαρμογές.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και λίπη. Το πάχος της στρώσης της μεμβράνης επιδιόρθωσης θα πρέπει να είναι 1,5 φορά μεγαλύτερο από αυτό της επιψευδαργύρωσης με εμβάπτιση εν θερμώ. Επιπλέον, η τοπική επιδιόρθωση θα πρέπει να επικαλύπτει την επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση εν θερμώ κατά τουλάχιστον 1 cm. Κατανάλωση: περίπου. 250-350 g/m ανά πέρασμα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!