Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Χημικό κονίαμα έγχυσης PURE EPOXY WIT-PE 1000
Αμιγώς εποξειδικό κονίαμα με μεγάλο χρόνο επεξεργασίας, ιδανικό για μεγάλα βάθη έμπηξης και βαθιές διανοιγμένες οπές, καθώς και για υψηλές θερμοκρασίες, κατάλληλο για χημικά βύσματα και βλήτρα μετατοποθέτησης οπλισμού σκυροδέματος (REBAR).
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Κονίαμα ρητίνης 2 συστατικών, αμιγώς εποξειδικό
- Μεμονωμένο σημείο στερέωσης σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 (M8 έως M30) και C2 (M12 έως M30): Ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, ντίζα αγκύρωσης W-VD-A, τυπική ντίζα με πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1, αγκύριο εσωτερικού σπειρώματος W-VI-IG
- Περιοχές που διέπονται από τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για το Νερό (WHG): Σύστημα έγχυσης WIT-PE 1000 της Würth (χημικό βύσμα), αγκύρωση σε επικαλυμμένες επιφάνειες σκυροδέματος σε εγκαταστάσεις SFH
- Βλήτρο μετατοποθέτησης οπλισμού σκυροδέματος
- Αγκύρωση ντιζών σε φυσική πέτρα (χωρίς έγκριση/αξιολόγηση)
- Αγκύρωση σε άσφαλτο: WIT-PE 1000 και μπουλόνι στερέωσης σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες W-SA A-IG (χωρίς έγκριση/αξιολόγηση)
Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις του Γερμανικού κανονισμού απαγόρευσης χημικών (ChemVerbotsV). Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από το εν λόγω προϊόν, τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη σωστή χρήση, την επαρκή αντιμετώπιση διαρροών ή οποιωνδήποτε άλλων συμβάντων έκθεσης σε αυτό και την εξασφάλιση της σωστής απόρριψής του παρατίθενται στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας.
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0542: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, ντίζα αγκύρωσης W-VD-A, τυπική ντίζα με σπείρωμα και πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1, αγκύριο με θηλυκό σπείρωμα W-VI-IG), σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 (M8 έως M30) και C2 (M12 έως M30)
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0543: Εξάρτημα οπλισμού σκυροδέματος (REBAR)
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0421: Βλήτρο μετατοποθέτησης οπλισμού σκυροδέματος με βελτιωμένη αστοχία σύνδεσης και διαχωρισμού όταν υπόκειται σε στατική δράση
- Γενική έγκριση τύπου Z-74.8-219: Σύστημα στερέωσης με την ονομασία "Σύστημα έγχυσης WIT-PE 1000 για σκυρόδεμα", κατάλληλο για χρήση σε επικαλυμμένες επιφάνειες σκυροδέματος σε εγκαταστάσεις SFH (αγκύρωση σε επιφάνειες στεγανοποίησης που διέπονται από τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για το Νερό)
- Γενική έγκριση τύπου Z-21.8-2156: Βλήτρο μετατοποθέτησης οπλισμού σκυροδέματος που υπόκειται σε δράση που προκαλεί κόπωση υλικού
- EPD: Δήλωση προϊόντος για το περιβάλλον σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14025 και EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Δοκιμή διαρροής, πίεση νερού 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, έκθεση δοκιμής αρ. PB 5.1/20-424-2
- Αντοχή στη φωτιά όταν η έκθεση γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1363-1: Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0542: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, ντίζα αγκύρωσης W-VD-A, τυπική ντίζα με σπείρωμα και πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1, αγκύριο με θηλυκό σπείρωμα W-VI-IG), σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 (M8 έως M30) και C2 (M12 έως M30)
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0543: Εξάρτημα οπλισμού σκυροδέματος (REBAR)
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0421: Βλήτρο μετατοποθέτησης οπλισμού σκυροδέματος με βελτιωμένη αστοχία σύνδεσης και διαχωρισμού όταν υπόκειται σε στατική δράση
- Γενική έγκριση τύπου Z-74.8-219: Σύστημα στερέωσης με την ονομασία "Σύστημα έγχυσης WIT-PE 1000 για σκυρόδεμα", κατάλληλο για χρήση σε επικαλυμμένες επιφάνειες σκυροδέματος σε εγκαταστάσεις SFH (αγκύρωση σε επιφάνειες στεγανοποίησης που διέπονται από τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για το Νερό)
- Γενική έγκριση τύπου Z-21.8-2156: Βλήτρο μετατοποθέτησης οπλισμού σκυροδέματος που υπόκειται σε δράση που προκαλεί κόπωση υλικού
- EPD: Δήλωση προϊόντος για το περιβάλλον σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14025 και EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Δοκιμή διαρροής, πίεση νερού 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, έκθεση δοκιμής αρ. PB 5.1/20-424-2
- Αντοχή στη φωτιά όταν η έκθεση γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1363-1: Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Κατάλληλο για στερέωση μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, ξυλοκατασκευών, στηριγμάτων κ.λπ.
- Κατάλληλο για δομικές επεκτάσεις, τοποθετήσεις σε οροφές και τοίχους, επέκταση φερουσών κατασκευών, ενίσχυση φερουσών κατασκευών, στερέωση μπαλκονιών και υπόστεγων, σφράγιση προσωρινών ανοιγμάτων και "ξεχασμένες" ράβδους οπλισμού
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!