Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αγκύριο βαρέος τύπου W-TM, τύπος A με εσωτερικό σπείρωμα
Για μπουζόνια και βίδες με μετρικό σπείρωμα, για μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου.
- Άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας, μηδενικός χρόνος αναμονής μετά από την τοποθέτηση.
- Δεν απαιτούνται εργαλεία τοποθέτησης.
- Δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης χωρίς προεξοχή: Οι στερεώσεις μπορούν να αφαιρεθούν/επανατοποθετηθούν οποιαδήποτε στιγμή.
- Ομοιόμορφη διαστολή και κατανομή του φορτίου χάρη στο τριπλό χιτώνιο διαστολής.
- Προϊόν κατάλληλο για μπουλόνια και βίδες με μετρικό σπείρωμα.
- Ασφαλής και αξιόπιστη εγκατάσταση εάν εφαρμοστεί η προβλεπόμενη ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου.
- Αγκύρια διαστολής ελεγχόμενης δύναμης/ροπής κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα σε μεγέθη M6 έως M12.
- Εγκατάσταση με εκ των προτέρων τοποθέτηση.
ETA-10/0255 για μεμονωμένη στερέωση, Επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, γαλβανισμένος χάλυβας, M6–M12. Διαστασιολόγηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), για μεταλλικά αγκύρια σε μπετόν, παράρτημα C, διαδικασία διαστασιολόγησης Α
Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τις δράσεις της τιμής yF = 1,4. Ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), Παράρτημα C, για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και εγκάρσιων φορτίων, την επίδραση της απόστασης του άκρου και τις ομάδες αγκυρίων.
Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη.
Συμμορφώνεται με την έγκριση όταν οι βίδες και οι ντίζες, που διαθέτουν πιστοποιητικό δοκιμής αποδοχής 3.1 σύμφωνα με το EN 10204:2004, αποδειχθεί ότι είναι το απαιτούμενο υλικό και ότι διαθέτουν τις μηχανικές ιδιότητες που ορίζονται στο ETA-10/0255
ETA-10/0255 για μεμονωμένη στερέωση, Επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, γαλβανισμένος χάλυβας, M6–M12. Διαστασιολόγηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), για μεταλλικά αγκύρια σε μπετόν, παράρτημα C, διαδικασία διαστασιολόγησης Α
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεσαία έως βαριά φορτία
- Κατάλληλο για στερέωση των εξής: Γραμμές μεταφοράς στο επίπεδο του δαπέδου για το οποίο προβλέπεται χωνευτή τοποθέτηση. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, βραχίονες, πλάκες βάσης, αγωγοί καλωδίων, σωληνώσεις, ράγες στήριξης κ.λπ.
- Το αγκύριο με Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση για αγκύρωση σε οπλισμένο ή μη οπλισμένο σκυρόδεμα κανονικού βάρους με κατηγορία αντοχής από C20/25 έως C50/60 σύμφωνα με το πρότυπο EN 206:2000-12
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα
- Το αγκύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγκύρωση κυρίως με στατικά φορτία ή ημι-στατικά φορτία
- Μεμονωμένο σημείο στερέωσης: Αγκύρωση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!