Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4
Αγκύριο με σπείρωμα για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υψηλά φορτία εργασίας, μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου
- Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
- Αγκύριο διαστολής ελεγχόμενης ροπής από ανοξείδωτο χάλυβα A4
Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης
- Ελαχιστοποίηση διάτρησης και χρονικών απαιτήσεων
- Ευέλικτη εφαρμογή
- Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
- Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, με έγκριση
- Σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2)
- Για τη στερέωση π.χ. σε μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγούς καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, ξύλινες κατασκευές, δοκούς οροφής κ.λπ.
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, χωρίς έγκριση
Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση
Το W-FAZ/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των περιβαλλόντων κοντά σε θάλασσα) ή σε υγρούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!