Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αγκύριο στερέωσης W-FA/A4
Αγκύρια στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα και αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα με ρηγματωμένο σκυρόδεμα (μέγεθος M6). Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης
- Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων
- Γρήγορη, οικονομική τοποθέτηση με πίεση
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-02/0001 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Στατική ή ημι-στατική δράση (M6-M20)
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-06/0162 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε μη φέροντα συστήματα, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, μέγεθος M6
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-06/0162, μόνο μέγεθος M6)
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-02/0001 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Στατική ή ημι-στατική δράση (M6-M20)
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-06/0162 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε μη φέροντα συστήματα, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, μέγεθος M6
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-06/0162, μόνο μέγεθος M6)
- Μεμονωμένο σημείο στερέωσης ή αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, με Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
- Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε μη φέροντα συστήματα από σκυρόδεμα (μέγεθος M6, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
- Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση/αξιολόγηση)
- Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά (μόνο μέγεθος M6)
- Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.
- Το W-FA/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4) είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία ή σε υγρούς χώρους, καθώς και σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των περιβαλλόντων κοντά σε θάλασσα), με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!