Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στήριγμα βαρέος τύπου VARIFIX®
Στήριγμα βαρέος τύπου VARIFIX<SUP>®</SUP> - 1
Στήριγμα βαρέος τύπου VARIFIX<SUP>®</SUP> - 2
Στήριγμα βαρέος τύπου VARIFIX<SUP>®</SUP> - 3
Στήριγμα βαρέος τύπου VARIFIX<SUP>®</SUP> - 4
Στήριγμα βαρέος τύπου VARIFIX<SUP>®</SUP> - 5
Στήριγμα βαρέος τύπου VARIFIX<SUP>®</SUP> - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στήριγμα βαρέος τύπου VARIFIX®

Επιτοίχιο στήριγμα γενικής χρήσης για τη στερέωση σωληνώσεων και πολλών άλλων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις
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
  • Το πώμα άκρου ράγας περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης

  • Μονάδες με εύρος σύσφιγξης ≤ 26 N/mm2


Πιστοποίηση Cradle to Cradle®


  • Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνες ουσίες

  • Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.