Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο κοπτικό εργαλείο TG 12-A
Πρακτικό εργαλείο κοπής 12 V πολύ μικρών διαστάσεων για όλες τις εργασίες κοπής όπου η ταχύτητα είναι το ζητούμενο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εργονομική σχεδίαση με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις
Εύχρηστο και πρακτικό προϊόν για γρήγορη και ξεκούραστη εργασία σε εργοτάξια.
Γρήγορη κοπή
- Ισχυρό μοτέρ EC: χωρίς ψήκτρες, ισχυρό, ανθεκτικό, αποδοτικό και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
- Υψηλή ταχύτητα κοπής
Ελάχιστος χρόνος πέδησης
Ο δίσκος κοπής σταματά σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο μετά από την απενεργοποίηση της συσκευής (ανάλογα με το βάρος του δίσκου κοπής).
Εύκολη αλλαγή φακού
Κατά την αλλαγή δίσκου δεν χρειάζεται συνεχής πίεση του μηχανισμού ασφάλισης του δίσκου.
Διάταξη γρήγορης ρύθμισης προστατευτικού καλύμματος
Το προστατευτικό κάλυμμα ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία
Με συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η βολική ένδειξη κατάστασης φόρτισης του επαναφορτιζόμενου εργαλείου ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές εφαρμογές και υλικά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!