Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διαμαντόδισκος κοπής Super fine EVO
Διαμαντόδισκος για ξηρή κοπή ακριβείας σε πολύ σκληρά υλικά.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διαμαντόδισκος κοπής ειδικά σχεδιασμένος για την κοπή σκληρών υλικών.
- Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στην υψηλή ποιότητα των διαμαντιών.
- Πάχος κοπής 1,2 mm ειδικά σχεδιασμένο για κοπή ακριβείας.
- Λιγότερη παραγωγή σκόνης.
- Μειωμένο φορτίο στο μηχάνημα.
- Ιδανικό προϊόν για κεραμικά και πορσελάνη
- Βελτιστοποιημένη απόδοση κοπής.
- Ο πυρήνας του δίσκου είναι σκληρυμένος, τανυσμένος και ζυγοσταθμισμένος για κοπή εξασφαλισμένης ακρίβειας, ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.
- Έγκριση ασφαλείας OSA.
Πλεονεκτήματα
- Εξαιρετικό φινίρισμα.
- Λεπτή και ακριβής κοπή χωρίς θρυμματισμό.
- Λιγότερες δονήσεις χάρη στην κλειστή ακμή κοπής.
- Αυξημένη άνεση κατά τη χρήση.
- Υψηλή ταχύτητα κοπής σύγκριση με τους συμβατικούς δίσκους.
Υλικά από πέτρα, πλακίδια, εφυαλωμένα πλακίδια, κεραμικά πλακίδια, κονίαμα, τραβερτίνης, γρανίτης, πυρότουβλα, σκληρή φυσική πέτρα, σχιστόλιθος, κεραμίδια, Ferrogres κ.λπ.
Συμβουλές για τη σωστή χρήση του διαμαντόδισκου:
- Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα!), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας
- Εργασία χωρίς εφαρμογή πίεσης, το βάρος του μηχανήματος είναι ιδανικό. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.
- Το βέλος κατεύθυνσης πάνω στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος.
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!
- Κατά τη διάρκεια των εργασιών (ειδικά σε εργασίες με πέτρα και σκληρή πέτρα), είναι εξαιρετικά σημαντικό να διακόπτεται για λίγο η κοπή, ώστε να μπορεί ο δίσκος να παραμένει αδρανής για μερικά δευτερόλεπτα για να κρυώσει. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα.
- Αυτές οι απλές συμβουλές παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του δίσκου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!