Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αθόρυβος αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι Subcompact 8 L
Αθόρυβος, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής μικρών διαστάσεων χωρίς λάδι για φορητή χρήση με σύνδεσμο ασφαλείας wSafe®
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Χάρη στη σχεδίαση μικρών διαστάσεων, είναι ιδανικός για φορητή χρήση
- Ο εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι εξασφαλίζει μειωμένα έξοδα για σέρβις και αποβολή υγροποιημένων υδρατμών χωρίς καμία ποσότητα λαδιού
- Ο προ-συναρμολογημένος σύνδεσμος ασφαλείας wSafe® 2000 εγγυάται ασφαλή απομάκρυνση του αέρα
- Χάρη στα δύο μανόμετρα, υπάρχει ένδειξη και για την πίεση του λέβητα και για την πίεση λειτουργίας
- Το αεροφυλάκιο από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας εξασφαλίζει ότι το βάρος παραμένει χαμηλό και η σχεδίασή του είναι κατάλληλη για τις υψηλές απαιτήσεις των εργοταξίων
- Μπορεί να επιλέγεται οποιαδήποτε πίεση λειτουργίας μέσω του αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενου μειωτή πίεσης
- Η ελαστικοποιημένη λαβή εμποδίζει το γλίστρημα του αεροσυμπιεστή κατά τη μεταφορά
- Η προαιρετική επιλογή τύλιξης του καλωδίου απευθείας πάνω στη συσκευή σημαίνει ότι μπορεί να αποθηκεύεται τακτοποιημένα για τη μεταφορά
- Ο ενσωματωμένος ασφαλειοδιακόπτης προστατεύει το μοτέρ από υπερφόρτωση
- Χάρη στα ελαστικοποιημένα πέλματα, η τοποθέτηση γίνεται με ασφάλεια και ελάχιστους κραδασμούς
- Δοκιμές πίεσης σε σωλήνες
- Στερεώσεις με διπλόκαρφα και καρφιά
- Καθαρίζει όλες τις επιφάνειες
- Φούσκωμα ελαστικών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!