Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος κοπής Ταχύτητα για χάλυβα
Πολύ καλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πολύ γρήγοροι χρόνοι κοπής
- Εξαιρετικά λεπτός για κοπή ακριβείας χωρίς σχεδόν καθόλου γρέζια και θόρυβο (πολύ καθαρές και ψυχρές επιφάνειες κοπής)
- Πολύ εύκολη χρήση, δεν ταλαιπωρεί τον χρήστη και τα μηχανήματα
- Πολύ καλή αντοχή στη θραύση
- Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C
- Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε.
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στη συσκευασία
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χάλυβα
- Εξαιρετικά αποτελεσματική κοπή για σωλήνες και προφίλ με λεπτά τοιχώματα, λεπτές λαμαρίνες, λαμαρίνες αμαξωμάτων κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!