Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διαμαντόδισκος κοπής, Speed, υγρή κοπή πλακιδίων
Ποιοτικός διαμαντόδισκος κοπής με πολύ στενή επιφάνεια κοπής και κλειστό άκρο για γρήγορη και καθαρή κοπή. Για υλικά με πάχος έως 20 mm περίπου.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά λεπτή κοπή ακριβείας
Χάρη στο μείγμα των τμημάτων από λεπτόκοκκα διαμάντια με ειδικό συνδετικό υλικό.
Βελτιωμένα χαρακτηριστικά κοπής
Σχισμές διαστολής με ειδικό σχήμα και περιθώριο για διαστολή, ελάχιστη διακοπή στην κίνηση της κύριας λεπίδας.
Προστατεύει το μοτέρ του δισκοπρίονου πάγκου
Λιγότερη αντίσταση στο υλικό λόγω των εξαιρετικά λεπτών τμημάτων.
Μειωμένες δυνάμεις διεύθυνσης
Ο δίσκος σταθεροποιείται επίσης με συστηματική ενίσχυση γύρω από τη φλάντζα.
Ευέλικτη χρήση σε μηχανήματα με υποδοχή 25,4 και 30 mm
Ο δακτύλιος μείωσης που είναι συμπιεσμένος από το εργοστάσιο μπορεί απλά να αφαιρεθεί, αν είναι απαραίτητο, για να διευρυνθεί η οπή θέσης στα 30 mm.
Ειδικά σχεδιασμένος για πλακίδια, πέτρα και παρόμοια υλικά.
Για χρήση σε υγρή κοπή σε στατικά πριόνια και σε πριόνια τράπεζας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!