Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό κλιμακωτό τρυπάνι με σπειροειδή αύλακα SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect για τρυπάνια/δράπανα και εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια
Το προϊόν διαθέτει ειδική επικάλυψη με γεωμετρία άνισου άκρου και πρωτοποριακά σημεία μετάβασης μεταξύ των βημάτων και είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υλικά.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μέγιστη άνεση
- Προϊόν σχεδιασμένο για χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια για ακόμα πιο γρήγορη και ασφαλή εργασία, καθώς δεν υπάρχει αντίστροφη ροπή στρέψης και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καταπόνηση στον καρπό.
- Γεωμετρία για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με τρεις επιφάνειες απομάκρυνσης ρινισμάτων μεταξύ των περιοχών μετάβασης από το ένα βήμα στο άλλο για απολύτως ομαλή και τέλεια ελεγχόμενη διάτρηση με ελάχιστο κόπο.
- Γεωμετρία τρυπανιού SMART STEP, για την οποία εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με εξαιρετικά άνισο βήμα για διάτρηση με ελάχιστη δύναμη και τέλεια οδήγηση εργαλείου
Μέγιστη διάρκεια ζωής χάρη στην επικάλυψη nanoProtect και το υλικό κοπής HSCo
- Έως 12 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια με επικάλυψη
Μέγιστη ταχύτητα
- Έως 4 φορές πιο γρήγορο σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια με επικάλυψη
Μέγιστη ακρίβεια
- Κυκλικές οπές ακριβείας χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό
- Ακριβής σημειακή διάτρηση χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο, καθώς και απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών
- Καμία παραμόρφωση σε λαμαρίνες
Μέγιστη ευελιξία εφαρμογής
- Δυνατότητα γενικής χρήσης σε σχεδόν όλα τα υλικά
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια καθώς και με συμβατικό τρόπο σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
Εξαγωνική βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας, τύπου Ε
- Ασφαλής συγκράτηση και βέλτιστη μετάδοση ισχύος μέσα στο τσοκ του δραπάνου
- Εξαιρετικά γρήγορη αλλαγή εργαλείου σε εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια
- Κανένα σχίσιμο ή γρέζι κατά την έξοδο από την οπή
Διατίθεται αποκλειστικά από την WÜRTH
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Για χρήση με κρουστικά κατσαβίδια 1/2 ίντσας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύνδεσμοι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με εργαλεία κατεργασίας μετάλλων με εξαγωνικό στέλεχος και άκρο τύπου E 1/4 ίντσας σε συνδυασμό με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε κανέναν άλλο σύνδεσμο (π.χ. για μύτες κατσαβιδιού), γιατί μπορεί να σπάσει το κλιμακωτό τρυπάνι.
- Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση ψύξης για πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ειδικά όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με κρουστικό κατσαβίδι ή για διάτρηση ανοξείδωτου χάλυβα
- Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων
- Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάρκεια της διεύρυνσης οπών. Το κλιμακωτό τρυπάνι οπισθοχωρεί αυτόματα ενώ βρίσκεται μέσα στη λαμαρίνα.
- Το ιδανικό εργαλείο για μηχανική κατεργασία λαμαρίνας
- Κεντράρισμα, τοπική διάτρηση, διάνοιξη οπών και απομάκρυνση ρινισμάτων από λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ σε ένα μόνο βήμα. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνια χειρός και σε σταθερό εξοπλισμό
- Ιδανικό προϊόν για χρήση στον ηλεκτρολογικό κλάδο, σε συστήματα αποχέτευσης και θέρμανσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μηχανολογικές εφαρμογές, στην παραγωγή πινάκων διακοπτών και στην κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων και εξοπλισμού
- Ιδανικό για χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια
- Ιδανικό για χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
- Για γενική χρήση σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα έως 1.400 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, πλαστικό, μη σιδηρούχα μέταλλα, συμπαγές και σκληρό ξύλο και μαλακό και ελαφρύ ξύλο.
- Για υλικά πάχους έως 3,5 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!