Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect για τρυπάνια/δράπανα και εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια
Εκδοχή με πολύ μικρό μήκος και άνισα κλιμακωτή γεωμετρία τρυπανιού και επικάλυψη, σχεδόν για κάθε υλικό
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μέγιστη άνεση
- Σχεδίαση για χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια για ακόμα πιο γρήγορη και ασφαλή εργασία, καθώς δεν υπάρχει αντίστροφη ροπή στρέψης και επομένως δεν υπάρχει καταπόνηση στον καρπό
- Εκδοχή με πολύ μικρό μήκος, παρόμοια με DIN 1897, για μέγιστη σταθερότητα και ανθεκτικότητα
- Γεωμετρία τρυπανιού SMART STEP, για την οποία εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με εξαιρετικά άνισο βήμα για διάτρηση με ελάχιστη δύναμη και τέλεια οδήγηση εργαλείου
Μέγιστη ζωής χάρη στην επικάλυψη nanoProtect
- Έως 8 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια μας SMART STEP EU+ HSCo χωρίς επικάλυψη
- Έως 35 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κρουστικά τρυπάνια HSS με επικάλυψη
Μέγιστη ταχύτητα
- Έως και 2 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από τα συγκρίσιμα τρυπάνια με συμβατική γεωμετρία που είναι κατάλληλα για χρήση με κρουστικά κατσαβίδια
Μέγιστη ακρίβεια
- Κυκλικές οπές ακριβείας χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό
- Ακριβής σημειακή διάτρηση χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο, καθώς και απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
Μέγιστη ευελιξία εφαρμογής
- Δυνατότητα γενικής χρήσης σε σχεδόν όλα τα υλικά
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια καθώς και με συμβατικό τρόπο σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
Εξαγωνική βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας, τύπου Ε
- Βάση από στερεό υλικό για την καλύτερη δυνατή ομοκεντρικότητα και διαστατική ακρίβεια
- Ασφαλής συγκράτηση και βέλτιστη μετάδοση ισχύος μέσα στο τσοκ του δραπάνου
- Εξαιρετικά γρήγορη αλλαγή εργαλείου σε εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια
- Κανένα σχίσιμο ή γρέζι κατά την έξοδο από την οπή
Διατίθεται αποκλειστικά από την WÜRTH
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Για χρήση με κρουστικά κατσαβίδια 1/2 ίντσας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύνδεσμοι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με εργαλεία κατεργασίας μετάλλων με εξαγωνικό στέλεχος και άκρο τύπου E 1/4 ίντσας σε συνδυασμό με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε κανέναν άλλο σύνδεσμο (π.χ. για μύτες κατσαβιδιού), γιατί μπορεί να σπάσει το τρυπάνι.
- Για τυφλές οπές, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την εκτεταμένη αιχμή διάτρησης (βλ. διαστάσεις l3)!
- Η πρωτοποριακή γεωμετρία της αιχμής του τρυπανιού επιτρέπει την εκτέλεση σταδιακών διατρήσεων για την επίτευξη της απαιτούμενης διαμέτρου. Στη διάρκεια της διαδικασίας διάτρησης, το κάθε ρίνισμα/ροκανίδι θρυμματίζεται σε μικρότερα μεμονωμένα κομμάτια από πολλές κύριες ακμές κοπής και, με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων/ροκανιδιών. Το αποτέλεσμα είναι κυκλικές οπές διάτρησης υψηλής ακρίβειας.
- Η ταυτόχρονη χρήση πολλών ακμών κοπής εξασφαλίζει πολύ γρήγορη, άνετη εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Η διάρκεια ζωής μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με τη χρήση επαρκούς ψυκτικού υγρού και λιπαντικού. Αυτό συνιστάται ιδιαίτερα, ειδικά κατά τη διάτρηση ανοξείδωτου χάλυβα και όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με εφαπτομενικό κρουστικό κατσαβίδι.
- Ιδανικό για χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια
- Ιδανικό για χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
- Για γενική χρήση σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα έως 1.400 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, πλαστικό, μη σιδηρούχα μέταλλα, συμπαγές και σκληρό ξύλο και μαλακό και ελαφρύ ξύλο.
- Τέλειο για διάνοιξη οπών σε στρογγυλούς σωλήνες (π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων), για διάνοιξη οπών σε μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, για οπές περτσινιών, για διάνοιξη οπών σε λαμαρίνες και σε προφίλ με λεπτά τοιχώματα
- Ιδανικό προϊόν για υψηλή ακρίβεια, άνεση και γρήγορη εργασία σε συμπαγή υλικά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!