Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλαστικό εξάρτημα στερέωσης κασώματος SHARK UR με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα A4 με φρεζάτη κεφαλή
Αγκύριο κασώματος γενικής χρήσης με ειδική γεωμετρία αγκυρίου και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας με αξιολόγηση ETA για περισσότερα από 100 δομικά υλικά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αγκύριο με επιλογές γενικής χρήσης
- Ανήκει στην οικογένεια προϊόντων SHARK UR, η οποία έχει ελεγχθεί για περισσότερα από 100 συνολικά επιβεβαιωμένα και σύγχρονα δομικά υλικά στο πλαίσιο της έγκρισης ETA-08/0190
- Τα αγκύρια διαμέτρου 8 και 10 έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί για 105 διαφορετικά υλικά φορέα συνολικά
- Βελτιωμένη ασφάλεια με ειδική αξιολόγηση της συμπεριφοράς έναντι της φωτιάς κατά τη χρήση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία
Υλικό υψηλής ποιότητας για βέλτιστη αγκύρωση
- Χάρη στη γεωμετρία του αγκυρίου, τα δόντια διαστέλλονται σε τέσσερεις κατευθύνσεις και γαντζώνονται στο υλικό φορέα
- Αγκύρωση με ασφάλιση μέσω της τριβής μεταξύ του χιτωνίου του αγκυρίου και του υλικού φορέα
- Υψηλά φορτία εργασίας χάρη στη διαστολή προς τέσσερεις κατευθύνσεις
- Βελτιωμένη μετάδοση δυνάμεων χάρη στην ομοιόμορφη, συνεχή μεταφορά φορτίου σε ολόκληρη την περιοχή διαστολής
- Ουσιαστικά καμία περιστροφή του χιτωνίου του αγκυρίου χάρη στη χαμηλή ροπή τοποθέτησης και την ελαφριά διαστολή
- Χιτώνιο αγκυρίου από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας
- Πολύ ισχυρό κλείδωμα κατά της περιστροφής
Γρήγορη τοποθέτηση
- Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας
- Ελάχιστη εργασία για την τοποθέτηση, καθώς το χιτώνιο του αγκυρίου και η ειδική βίδα είναι προσυναρμολογημένα
- Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά την τοποθέτηση
Βάθη έμπηξης
- Δύο βάθη έμπηξης στα καθορισμένα δομικά υλικά
- SHARK UR (επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας): Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-08/0190
- Έκθεση εμπειρογνώμονα σχετικά με τη χρονική περίοδο αντοχής στη φωτιά σε περίπτωση έκθεσης σε φωτιά
- SHARK UR (επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας): Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-08/0190
- Έκθεση εμπειρογνώμονα σχετικά με τη χρονική περίοδο αντοχής στη φωτιά σε περίπτωση έκθεσης σε φωτιά
- Το αγκύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (ETA) για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε μη φέροντα συστήματα (π.χ. προσόψεις, ψευδοροφές κ.λπ.)
- Προϊόν εγκεκριμένο μέσω αξιολόγησης ETA για περισσότερα από 100 δομικά υλικά, όπως διάφοροι τύποι τούβλων, οι οποίοι περιλαμβάνουν συμπαγή και διάτρητα τούβλα, κούφια και συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα από συμπαγές σκυρόδεμα και διάτρητα τούβλα, κούφια τούβλα από ελαφρομπετόν
- Προϊόν κατάλληλο για σκυρόδεμα κανονικού βάρους, τοιχοποιία π.χ. από συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, κούφια τούβλα από ελαφρομπετόν, συμπαγή τούβλα από ελαφρομπετόν, τούβλα από σκυρόδεμα και αεριομπετόν
- Προϊόν κατάλληλο για τη στερέωση προσόψεων, υποκατασκευών οροφής και στέγης (από ξύλο ή χάλυβα), ξύλινων δοκών, ξύλινων διαδοκίδων, μεταλλικών στηριγμάτων, μεταλλικών ραγών, ψευδοροφών, αγωγών διέλευσης καλωδίων, γωνιακών στηριγμάτων, προφίλ, επιτοίχιων ερμαριών, ραφιών κ.λπ.
- Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους με υγρασία χάρη στη βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα A4 με φρεζάτη κεφαλή
- Προϊόν κατάλληλο για στερέωση σε περιπτώσεις όπου απαιτείται απόδειξη της φέρουσας ικανότητας κατά την έκθεση σε φωτιά
- Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)
- Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή, π.χ. με την αντλία εκφύσησης με κωδ. είδους 0903990001.
- Η διάτρηση σε σκυρόδεμα με τρυπάνι εξαγωγής σκόνης εξαλείφει την ανάγκη καθαρισμού της οπής διάτρησης
- Θερμοκρασία τοποθέτησης στο υλικό φορέα ≥ -20 °C
- Θερμοκρασία τοποθέτησης χιτωνίου του αγκυρίου ≥ 0 °C
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!