Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κράνος προστασίας ηλεκτρολόγου SH 3000 E
Ανεξάρτητα ρυθμιζόμενο και εργονομικό κράνος προστασίας με κοντό γείσο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κράνος προστασίας με πλήρως κλειστό κέλυφος κατάλληλο για χρήση από ηλεκτρολόγους
- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 397 και EN 50365:2002 (1.000 V AC)
Ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τα πάνω
- Μεγάλο οπτικό πεδίο χάρη στο κοντό γείσο του κράνους
Ευέλικτο συγκρότημα ιμάντων ανάρτησης
- Μεμονωμένη ρύθμιση
- Υφασμάτινη ανάρτηση έξι σημείων
Ασφαλής στερέωση και υψηλό επίπεδο άνεσης
- Βελτιστοποιημένη θέση εφαρμογής για βελτιωμένη εργονομία
- Άνετο υφασμάτινο συγκρότημα ιμάντων ανάρτησης που προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού
- Μεγάλο στήριγμα αυχένα για καλύτερη υποστήριξη και υψηλό επίπεδο άνεσης
- Φοριέται ακόμα πιο κοντά στο κεφάλι
- Ελαφρύ
Απλή, γρήγορη ρύθμιση του πλάτους
- Ρύθμιση μέσω συστήματος με τροχό και καστάνια
Συνδυάζεται εύκολα με άλλο εξοπλισμό για αυξημένη ασφάλεια
- Τα μέσα προστασίας της ακοής και οι προσωπίδες στερεώνονται στο κράνος προστασίας μέσω των θυλάκων εισαγωγής (30 mm)
Το προϊόν έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 397 (βιομηχανικό κράνος προστασίας) με πρόσθετες απαιτήσεις
- Προϊόν κατάλληλο για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-30 °C)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!