Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ατμοκαθαριστής SEG 10-2
Ισχυρή σκούπα ψεκασμού και αναρρόφησης για καθαρισμό ταπετσαρίας και αφαίρεση λεκέδων από επιφάνειες με χαλιά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πολύ καλό αποτέλεσμα όσον αφορά την αντίστροφη αναρρόφηση
Καθώς ο καθαρισμός έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλή ποσότητα απομένουσας υγρασίας, οι καθαρισμένες ταπετσαρίες και τα χαλιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά αμέσως.
Ιδανική για τον καθαρισμό και το εσωτερικό αυτοκινήτων
Σχεδίαση μικρών διαστάσεων που εξοικονομεί χώρο
Συνεχής έλεγχος της διαδικασίας και της απόδοσης αντίστροφης αναρρόφησης
Μεγάλο, διαφανές κάλυμμα
Εύκολη και απλή μεταφορά
Πρακτική λαβή μεταφοράς και βάσεις για καλώδιο και στόμιο
Το στόμιο χειρός πρέπει να διατηρείται οριζόντιο σε σχέση με το δάπεδο, ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη αναρρόφηση.
Για τον κλάδο των ξενοδοχείων και της σίτισης, τις υπηρεσίες καθαριότητας και τα πλυντήρια αυτοκινήτων. Κυρίως για τον καθαρισμό ταπετσαριών, αλλά επίσης κατάλληλη για την αφαίρεση κηλίδων σε μικρές επιφάνειες χαλιών. Σε συνδυασμό με το προαιρετικό στόμιο δαπέδου (αρ. αντ. 0701111005) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!