Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μποτάκι ασφαλείας WÜRTH MODYF CRONOS MID S3S
Αυτό το κατασκευασμένο από πιστοποιημένο δέρμα μποτάκι ασφαλείας S3S θέτει νέα πρότυπα. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εξωτερική σόλα MICHELIN εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση και προστασία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υδροαπωθητικό δέρμα nubuck και ύφασμα
- Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση, επένδυση από μικροΐνες ανθεκτική στην εκτριβή στην περιοχή της φτέρνας
- Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από υαλοΐνες, υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα από PS ανθεκτική στη διείσδυση υλικών
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα MICHELIN από καουτσούκ, με κάλυμμα προστασίας δακτύλων SR FO HRO HI CI LG SC, πλάτος 11, με σύστημα πάτου άνεσης σε 3 πλάτη
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, κατασκευάζεται στην Ευρώπη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!