Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κατσαβίδι με μπαταρία S 12-A
Ισχυρό κατσαβίδι μικρών διαστάσεων με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V — ιδανικό για όλες τις βιδωτές συνδέσεις με διάμετρο έως 7 mm. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας της μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άνετη και ξεκούραστη εργασία, ακόμη και σε στενούς χώρους
Εξαιρετικά μικρό μέγεθος, ελαφρύ, με εργονομικό σχήμα
Η περιοχή εργασίας είναι πάντα καλά φωτισμένη
Φως LED
Συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η πρακτική ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας σάς ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Εξασφαλίζει πάντα σωστή ρύθμιση σε κάθε εργασία βιδώματος και διάτρησης
χάρη στο μηχανισμό μετάδοσης 2 σχέσεων με 20+1 επίπεδα ροπής.
Απλή αλλαγή για όλες τις τυπικές μύτες δράπανου και κατσαβιδιού (E6+C6)
Βάση μυτών γενικής χρήσης 1/4 ίντσας
Προστασία από υπερφόρτωση
Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ και στην μπαταρία λόγω υπερφόρτωσης.
Συμβατό με όλα τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!