Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Plus
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς υψηλής ποιότητας, λιπαντικό αποτέλεσμα — χάρη στην τελευταία τεχνολογία προσθέτων (τεχνολογία OMC 2)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλή τριχοειδής δραστηριότητα
Οι εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού εξασφαλίζουν πολύ υψηλή διείσδυση στη σκουριά και εξαιρετική αφαίρεση της διάβρωσης
Περιέχει υγρές, πολύ δραστικές, οργανικές ενώσεις μολυβδαινίου OMC2
- Σε αντίθεση με τα προϊόντα που περιέχουν στερεά λιπαντικά, όπως MOS2, OMC2, δεν δημιουργεί ίζημα σε μεγάλα δοχεία
- Μειωμένη τριβή
- Εξαιρετικό λιπαντικό αποτέλεσμα με εξομάλυνση της μεταλλικής επιφάνειας
- Εξασφαλίζει τη μόνιμη ομαλή λειτουργία των συνδέσεων
Πρόσθετα προστασίας από τη σκουριά για βέλτιστη προστασία
Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από περαιτέρω διάβρωση
Χωρίς ρητίνες και οξέα
Χωρίς σιλικόνη
Συμβατό με καουτσούκ και πλαστικό
- Πρέπει να αφαιρείτε αμέσως από τις ευαίσθητες και βαμμένες επιφάνειες την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού ή τις σταγόνες που τυχόν έχουν εκτιναχθεί.
- Χωρίς ρητίνες και οξέα
- Δεν περιέχει σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για τη χαλάρωση πολύ σκουριασμένων και οξειδωμένων συγκροτήματα εξαρτημάτων με σπείρωμα σε αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, σύνολα μηχανημάτων και συσκευές
Ψεκάστε τα εξαρτήματα προς επεξεργασία και αφήστε το να δράσει για λίγο. Στις επίμονα κολλημένες συνδέσεις, επαναλάβετε την εφαρμογή και παρατείνετε τον χρόνο εργασίας όσο χρειάζεται.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!