Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ εξαγωνικών κλειδιών, έκδοση RW 9 τεμάχια
Εξαγωνική υποδοχή με σφαιρική κεφαλή, πολύ μακρύ στέλεχος, σε πλαστική θήκη με κίνηση ολίσθησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εργαλείο ZEBRA επαγγελματικής ποιότητας
- Πολύ μακριά εξαγωνικά κλειδιά με σφαιρική κεφαλή
- Η σφαιρική κεφαλή επιτρέπει την εργασία σε γωνίες έως και 25°
- Εξαγωνική υποδοχή σύμφωνα με το ISO 2936
- Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου επικαλυμμένος με μαύρο οξείδιο
Πλαστική θήκη με την υπογραφή του Reinhold Würth
- Λειτουργία ολίσθησης για άνοιγμα της θήκης με το ένα χέρι
- Εύκολη πρόσβαση και γρήγορη αφαίρεση των εξαγωνικών κλειδιών
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 9 εξαγωνικά κλειδιά: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 και 10 mm
Μπορείτε να παραγγείλετε χωριστά τα εξαγωνικά κλειδιά σε έκδοση με ασημί, επιχρωμιωμένο ματ φινίρισμα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!