Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
RISSFILL
RISSFILL  - 1
RISSFILL  - 2
RISSFILL  - 3
RISSFILL  - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

RISSFILL

Κόκκοι για τοποθέτηση εν θερμώ σε λάκκους και ρωγμές σε άσφαλτο

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Το RISSFILL είναι ένα θερμοπλαστικό υλικό που έχει αναπτυχθεί ειδικά για την επισκευή ρωγμών και μικρότερων λάκκων (μέγ. βάθος 5 cm, μέγ. διάμετρος 20 cm).



  • Εμποδίζει τον σχηματισμό μεγάλων λάκκων

  • Ο χρόνος επισκευής είναι 20 λεπτά περίπου - από την έναρξη της εργασίας έως το άνοιγμα του δρόμου στην κυκλοφορία

  • Η πύρωση σε θερμοκρασία 220 °C περίπου εξασφαλίζει εξαιρετική σύνδεση με το ασφαλτικό υλικό στο οδόστρωμα

  • Το σκόρπισμα αντιολισθητικών υλικών πάνω στο καυτό θερμοπλαστικό δημιουργεί μια αντιολισθητική επιφάνεια χωρίς να αφήνει ίχνη

  • Δυνατότητα χρήσης όλες τις εποχές του έτους
Ανακοίνωση

Το προϊόν αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες έως 30 °C.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.