Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σταθμός φόρτισης PowerSwap
Κατάλληλος γα φόρτιση έως δύο μπαταριών PowerSwap
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποκλειστική σχεδίαση Würth
Σταθμός φόρτισης με θύρα USB-C
Πολλαπλές χρήσεις:
- Ο σταθμός φόρτισης μπορεί να τοποθετείται απευθείας πάνω στο τραπέζι
- Στερεώνεται σε μεταλλική σχάρα μέσω του ισχυρού μαγνήτη στην πίσω πλευρά του
- Στερεώνεται σε τοίχο μέσω της οπής τοποθέτησης στην πίσω πλευρά (το σχετικό αξεσουάρ δεν περιλαμβάνεται)
Διαδικασία φόρτισης:
Οι μπαταρίες φορτίζονται κάθε μία ξεχωριστά για καλύτερη απόδοση. Η πρώτη μπαταρία που θα τοποθετηθεί φορτίζεται πλήρως και μετά ξεκινά η φόρτιση της άλλης
Κατάσταση αναμονής:
Υπάρχουν 3 λυχνίες LED για κάθε θέση φόρτισης. Όταν αναβοσβήνουν και οι 3 λυχνίες LED, αναμένεται η φόρτιση της μπαταρίας. Όταν αναβοσβήνει η μεσαία λυχνία LED με κόκκινο χρώμα, υπάρχει ζημιά στην μπαταρία
Επιπλέον ένδειξη:
Όταν ο σταθμός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία LED στη μέση παραμένει σταθερά αναμμένη (με πράσινο χρώμα)
Προϊόν κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και σε χώρους χωρίς υγρασία.
Οι μπαταρίες φορτίζονται κάθε μία ξεχωριστά για καλύτερη απόδοση.
Είσοδος: Φορτιστής USB 100-240 V AC, 5 V 2 A (μέγ. 10 W).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!