Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Γάντια ηλεκτρολόγου P-1000 Level
Γάντια ηλεκτρολόγου P-1000 Level - 1
Γάντια ηλεκτρολόγου P-1000 Level - 2
Γάντια ηλεκτρολόγου P-1000 Level - 3
Γάντια ηλεκτρολόγου P-1000 Level - 4
Γάντια ηλεκτρολόγου P-1000 Level - 5
Γάντια ηλεκτρολόγου P-1000 Level - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Γάντια ηλεκτρολόγου P-1000 Level

Ηλεκτρικά μονωτικά γάντια προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60903 Κατηγορία 0 για εργασίες σε ηλεκτρικά συστήματα και ηλεκτρικά οχήματα. Πρόσθετη προστασία από ηλεκτρικά τόξα Κατηγορίας 2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 61482-1-2.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις
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
  • Ανθεκτικά σε οξέα, όζον και χαμηλές θερμοκρασίες (κατηγορία AZC)

  • Μεγάλη ευκαμψία και υψηλή αίσθηση αφής

  • Μέγ. πάχος επικάλυψης 1 + 0,6 mm σύμφωνα με το πρότυπο

  • Παρέχεται μέσα σε σακουλάκι αποθήκευσης από PE ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
Ανακοίνωση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις για τις δοκιμές και τη διάρκεια ζωής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Έγγραφα» στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή στην ιστοσελίδα www.wuerth-documents.com.



Φοράτε γάντια κατά τη διεξαγωγή εργασιών που περιλαμβάνουν μηχανική καταπόνηση και κίνδυνο για κοψίματα!