Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ρούτερ OF 1250-E
Εργονομικό και ισχυρό με μοτέρ 1.250 W και διαδρομή παλινδρόμησης του ρούτερ βύθισης 60 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διάφορες θέσεις αδράγματος για ακριβή χειρισμό
- Εξαιρετικός έλεγχος του βάθους τριμαρίσματος χάρη στη γρήγορη μακρορύθμιση βάθους, απλή λεπτομερής ρύθμιση και κλείδωμα του ρυθμισμένου βάθους κοπής
- Κλείδωμα της ατράκτου για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εργαλείων
- Το εργονομικό σχήμα εξασφαλίζει την άνετη χρήση του εργαλείου
- Μικρό βάρος για εύκολο χειρισμό
- Η προστασία από υπερφόρτωση εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ λόγω υπερφόρτωσης
- Ιδανικό προϊόν για γρήγορο φρεζάρισμα υψηλής ακρίβειας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!