Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CSM-1
Καρφί υψηλής ποιότητας για γενική χρήση, ∅ 2,6 mm, συμβατό με το DIGA® CSM-1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
iBMB MPA TU Braunschweig
Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την συμπεριφορά στη φωτιά των ελαφρών διαχωριστικών από γυψοσανίδες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-4
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (κέντρο δοκιμών για ξύλο και ξηρή δόμηση)
Z-571-11/PF απευθείας ή συρόμενη σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18183-1 για εσωτερικά διαχωριστικά χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4103-1
Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Οι μέγιστες δυνάμεις εφελκυσμού των επιμέρους στερεώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πρέπει να καθορίζονται με δοκιμαστικές στερεώσεις ή δοκιμές σύσφιγξης.
- Στερέωση προφίλ U σε ξηρή δόμηση
- Στερέωση σε υποστρώματα μπετόν (κανονικό μπετόν ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) σύμφωνα με το DIN EN 206 σε χάλυβα, ασβεστοπυριτικό τούβλο και συμπαγές τούβλο στην περιοχή εγκατάστασης, σε ξηρή δόμηση κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!