Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλείο σύνδεσης MSV 55-TS Για ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Ελαφρύ εργαλείο σύνδεσης για χρήση με το ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ιδανικό για τοποθέτηση εξαρτημάτων σύνδεσης στη σειρά, καθώς εξοικονομεί χρόνο.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ρύθμιση χωρίς εργαλεία ανάλογα με το μήκος των βιδών και στοπ σε συγκεκριμένο βάθος
Γρήγορη προσαρμογή του στοπ στο σωστό βάθος χωρίς εργαλεία μέσω τροχού ρύθμισης. Το μήκος των βιδών ρυθμίζεται επίσης χωρίς εργαλεία μέσω του συρόμενου ρυθμιστικού.
Εξοικονομεί χρόνο όταν γίνονται πολλές βιδωτές συνδέσεις στη σειρά
Κατάλληλο για βίδες σε σειρά.
Υψηλή ευελιξία εργασίας
Προϊόν κατάλληλο για βίδες με μήκος από 25 mm έως 55 mm και διάμετρο από 3,5 mm έως 4,2 mm.
Πολύ βολικό χάρη στο ελαφρύ και ανθεκτικό περίβλημα
Δεν απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, ακόμα και σε παρατεταμένες περιόδους εργασίας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!