Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φιλιέρα τοίχου MSF 40
Εξαιρετικά ισχυρή φρέζα αυλακώσεων τοίχου με μοτέρ 1.900 W, περιλαμβάνει δύο διαμαντόδισκους κοπής 125 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γρήγορη και ισχυρή πρόοδος στην εργασία
Το εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ των 1900 W με ολισθαίνοντα σύνδεσμο παρέχει γρήγορη και δυναμική πρόοδο στην εργασία.
Ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία
Ο μοχλός σύσφιγξης επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία και εξοικονομεί χρόνο.
Πολύ ανθεκτικό και αντιστατικό
Το κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αντοχής, καθώς και αντιστατικές ιδιότητες.
Εξαιρετικά εργονομικό και εύχρηστο
Οι λαβές στο κάτω και το μπροστινό μέρος εξασφαλίζουν καλή εργονομία και βέλτιστο χειρισμό κατά την εργασία οριζόντια και κατακόρυφα. Ο διακόπτης ασφαλίζεται ώστε να παρέχει στήριξη και να κάνει πιο άνετη την εργασία.
Εργασία με απόλυτη ακρίβεια
Τα πρόσθετα ράουλα εξασφαλίζουν δράση πλευρικής κλίσης και διευκολύνουν την ακριβή καθοδήγηση του μηχανήματος
Προστασία από επανεκκίνηση
Η προστασία από την επανεκκίνηση εμποδίζει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος
Οι επιβλαβείς σκόνες (π.χ. σκόνη χαλαζία) πρέπει να αναρροφώνται με ηλεκτρική σκούπα με έγκριση κατηγορίας σκόνης Μ. Η αυτόματη βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα υγρού και ξηρής αναρρόφησης ISS 40-M, αρ. είδους 07011430 είναι κατάλληλη για τέτοια σκόνη.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!