Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξάρτημα σύνδεσης MIG/MAG ML 15 AK- 4 μέτρα

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξάρτημα σύνδεσης MIG/MAG ML 15 AK- 4 μέτρα

Αερόψυκτο, με πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης BIKOX και κεντρικό σύνδεσμο KZ-2

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Ευέλικτες εφαρμογές


  • Ιδανικό για κάθε εργασία κατασκευής συσκευών, οχημάτων, μηχανημάτων και χαλύβδινων προϊόντων

  • Βέλτιστος χειρισμός χάρη στο εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα λαβής

  • Το γνήσιο πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης Bikox είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, έχει μικρές διαστάσεις, μεγάλη αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Τα πακέτα εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης διαθέτουν ένα κεντρικό σύστημα σύνδεσης, το οποίο είναι γνωστό και ως «ευρωσύνδεσμος»


Εξοπλισμός με σχεδίαση φιλική προς τον χρήστη


  • Φορτία: 180 A CO2, 150 A μικτού αερίου M21 σύμφωνα με το πρότυπο EN 439, 60% χρόνου έναρξης

  • Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. διάμετρο σύρματος: 0,6 mm έως 1 mm

  • Κατάλληλο για μέγ. διάμετρο σύρματος: 1 mm


  • Περιεχόμενα κατά την παράδοση

  • Ένα κουμπί για το λαιμό του σαλιμό και ένα για τη βάση ακροφυσίου αερίου

  • 1x άκρο επαφής, διάμετρος 0,8 mm

  • 1x άκρο επαφής, σύρμα αλουμινίου διαμέτρου 1 mm

  • 1x κωνικό ακροφύσιο αερίου

  • 1x κυλινδρικό ακροφύσιο αερίου

  • 1x ακροφύσιο αερίου σημειακής συγκόλλησης

  • 1x ελατήριο συγκράτησης
Ανακοίνωση

Τα επιμέρους εξαρτήματα του ΜL 15 ταιριάζουν επίσης στα μοντέλα της ίδιας σχεδίασης. Χρησιμοποιήστε τα σχεδιαγράμματα διαστασιολόγησης για σύγκριση.