Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ματσακόνι MH 5 BASIC
Ματσακόνι με υποδοχή σύνδεσης SDS-max, περίβλημα κιβωτίου μετάδοσης από μαγνήσιο χυτευμένο υπό πίεση και αντικραδασμικό μηχανισμό για άνετη εργασία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ο διακόπτης κλειδώματος εξασφαλίζει άνετη εργασία σε συνεχή λειτουργία
- Το ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος προστατεύει την υγεία του χρήστη μειώνοντας τους κραδασμούς
- Το σκληρό αλλά ελαφρύ περίβλημα του κιβωτίου μετάδοσης από μαγνήσιο χυτευμένο υπό πίεση χρησιμοποιείται στις βαριές εργασίες εργοταξίου λόγω της βέλτιστης αποβολής θερμότητας
- Χάρη στα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα διατήρησης σταθερής ταχύτητας, επιτυγχάνεται σχεδόν σταθερός ρυθμός κρούσης υπό φορτίο
- Δυνατότητα εκ των προτέρων επιλογής του ρυθμού κρούσης με το ρυθμιστικό κάτω από τη λαβή
- Δύο λυχνίες LED υποδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής των ψηκτρών άνθρακα καθώς και τη διαθέσιμη τάση δικτύου
- Χάρη στην ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση της μίζας, είναι εφικτή η ομαλή εκκίνηση
- Η προστασία από επανεκκίνηση εμποδίζει τις ακούσιες εκκινήσεις σε περίπτωση διακοπών ρεύματος
- Ελαφριά έως μέτρια λάξευση των τοίχων από σκυρόδεμα και τοιχοποιία
- Λάξευση καναλιών από σκυρόδεμα και τοιχοποιία
- Επέκταση ανοιγμάτων
- Ανακαίνιση σκυροδέματος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!