Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ματσακόνι MH 3-XE
Ελαφρύ κρουστικό σκαπτικό, ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες ανακαίνισης σε λουτρά και προσόψεις κτιρίων. Με στέλεχος στερέωσης SDS-plus.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άριστα ζυγοσταθμισμένο
Το μηχάνημα εφαρμόζει καλά στο χέρι και εξασφαλίζει ξεκούραστη εργασία.
Εξαιρετικά γρήγορη πρόοδος εργασίας
Λειτουργία καλεμιού με κρουστική ισχύ 2,6 Joule
Το βάρος του είναι μόλις 3,6 kg
Εργασία για περισσότερη ώρα λόγω της μικρότερης απαιτούμενης προσπάθειας.
Αυτό εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ λόγω της φθοράς του άνθρακα
Αυτόματη αποκοπή των ψηκτρών άνθρακα
Ευέλικτη ρύθμιση καλεμιού
Τα επίπεδα καλέμια μπορούν να ρυθμιστούν σε βήματα των 30°
Ταχεία αλλαγή εργαλείου
Ειδικά σκληρυμένη υποδοχή SDS-plus
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Εξασφαλισμένα βέλτιστη λίπανση με λάδι
Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος ρυθμός κρούσης
Διακόπτης γκαζιού
Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας
Κουμπί ασφάλισης
Γρήγορη αντικατάσταση ψηκτρών άνθρακα
Κάλυμμα σέρβις
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!