Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ματσακόνι MH 10-SE
Το πιο ανθεκτικό στην κρούση σκαπτικό 10 kg (16,8 Joule) με μεγάλη διάρκεια ζωής για βαριές εργασίες κατεδάφισης και διάνοιξης. Παρέχεται σε ανθεκτική βαλίτσα μεταφοράς με πρόσθετη λαβή, σπρέι συντήρησης και επίπεδο κοπίδι. Με στέλεχος στερέωσης SDS-max.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ειδικά σκληρυμένο τσοκ εργαλείων, βελτιστοποιημένη στεγανότητα από τη σκόνη και μοτέρ υψηλής απόδοσης με μεγάλο απόθεμα ισχύος.
Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης
Περίπου 490 kg σκυροδέματος σε 60 λεπτά.
Προστατεύει τις αρθρώσεις
Εργονομική λαβή με απόσβεση κραδασμών
Αδιαβάθμητη προσαρμογή του ρυθμού κρούσης
Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου επιτρέπουν την αδιαβάθμητη προσαρμογή του ρυθμού κρούσης, ακόμη και υπό φορτίο.
Σταθερός ρυθμός κρούσης και σταθερή δύναμη κρούσης
Σταθερές ηλεκτρονικές λειτουργίες
Ένδειξη ανάγκης αντικατάστασης των ψηκτρών άνθρακα
Η προειδοποιητική λυχνία υποδεικνύει ότι οι ψήκτρες άνθρακα πρέπει να αντικατασταθούν μετά από περίπου 8 ώρες εργασίας.
Αυτό εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ λόγω της φθοράς των ψυκτρών άνθρακα
Αυτόματη αποκοπή των ψηκτρών άνθρακα
Εργασία με ελάχιστη κόπωση
Οι 12 ασφαλιζόμενες ρυθμίσεις του καλεμιού επιτρέπουν την προσαρμογή σε οποιαδήποτε γωνία εργασίας.
Μέγιστη ηλεκτρική ασφάλεια
Πλήρης μόνωση
Εύκολη εκκίνηση του εργαλείου
Λόγω του αυτόματου τσοκ, το εργαλείο χρειάζεται απλώς να εκκινηθεί και μετά ασφαλίζει μέσω της περιστροφής.
Ευκολία χρήσης
Μεγάλος συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!