Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ επαναφορτιζόμενων εργαλείων σε σάκο 18 V M-CUBE ABS/ABH/ASS COMPACT
Αποτελείται από τρία ηλεκτρικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης μιας τσάντας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Όλες οι μονάδες διαθέτουν συνεχή παρακολούθηση του μοτέρ και μοτέρ μεγάλης διάρκειας ζωής:
- Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.
- Αποδοτικό μοτέρ EC με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος, διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής ταχύτητας, ακόμα και υπό φορτίο.
ABS 18 COMPACT
Μέγιστη διάρκεια ζωής και χαμηλή φθορά χάρη στο μεταλλικό τσοκ Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο.
ABH 18 COMPACT
Άνετη, ξεκούραστη εργασία χάρη στο μικρό μέγεθος και το εργονομικό σχήμα με αντικραδασμική λειτουργία.
ASS 18-1/2 ιντσών COMPACT
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι μικρών διαστάσεων με ρυθμιζόμενη ισχύ και υψηλή ροπή απόσπασης για ευέλικτες εφαρμογές.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!