Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος κοπής Longlife Για αλουμίνιο/μη σιδηρούχα μέταλλα
Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και καλή απόδοση κοπής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετικά χαμηλή ευαισθησία σε θραύση
- Πολύ υψηλή πλευρική ευστάθεια
- Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής, αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθεία σχεδίαση) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το μηχάνημα
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο που περιέχεται στη συσκευασία
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως χαλκός, ορείχαλκος, μπρούντζος κ.λπ.
- Διαχωρίζει άχρηστα υπολείμματα, στερεά υλικά, σωλήνες, προφίλ, λαμαρίνες κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!