Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος κοπής , Longlife & Speed Για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
Με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόδοση κοπής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δυνατότητα για έως 50 % περισσότερα κοψίματα
- Σημαντικό διάκενο κοπής και ευκολότερη κοπή χάρη στις εξαιρετικά τραχιές πλευρικές επιφάνειες
- Απαιτείται ελάχιστη συμπληρωματική εργασία
- Σημαντικά λιγότερες καταπονήσεις στον χρήστη
- Πολύ μεγάλη ασφάλεια
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
- Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C
- Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε.
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στη συσκευασία
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
- Προϊόν ιδανικό για χάλυβα και ειδικά για ανοξείδωτο χάλυβα
- Κόβει εξίσου καλά υλικά μεγάλου και μικρού πάχους όπως σωλήνες, στερεά υλικά, επίπεδα υλικά κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!