Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συνδυασμένη λεπίδα διαμαντοπρίονου Longlife & Speed RS Plus για κονίαμα
Για γρήγορη κοπή και ταυτόχρονο φρεζάρισμα αγωγών καλωδίων με φρέζες αυλακώσεων τοίχου ισχύος τουλάχιστον 1800 W. Η επίπονη και χρονοβόρα αφαίρεση της κεντρικής ράβδου δεν είναι πλέον απαραίτητη.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
 
					Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξοικονόμηση χρόνου έως κατά 50%
Η ειδική διάταξη και η γεωμετρία των διαμαντόδισκων κοπής δίπλα-δίπλα επιτρέπουν την κοπή και το φρεζάρισμα σε μία μόνο διαδικασία.
Προστασία από υποκοπές ιδιαίτερα με πολύ λειαντικά υλικά
Ειδικά προστατευτικά τμήματα
Μειωμένη σκόνη και βρομιά
Η ταυτόχρονη εκτέλεση κοπής και φρεζαρίσματος προκαλεί την αναρρόφηση της σκόνης και την εξαγωγή της από ολόκληρη τη σχισμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όταν χρησιμοποιείται η φρέζα αυλακώσεων τοίχου.
Ιδανικό προϊόν για κενούς σωλήνες 20 mm ή 25 mm
Οι ελαφρώς μικρότερες διαστάσεις εξασφαλίζουν τη βασική σύσφιγξη του κενού σωλήνα σε έναν βαθμό (χωρίς πρόσθετο υλικό στήριξης) και διευκολύνουν περαιτέρω την εργασία.
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα στις ανεπαρκείς περιφερειακές ταχύτητες
- Εάν η ευκολία κοπής μειωθεί (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο με λειαντικό υλικό, π.χ. ψαμμίτη, με πολλές κοπές
- Διαχωρίστε σε πολλά τμήματα τα τεμάχια εργασίας που έχουν μεγάλη διατομή (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)
- Εργασία χωρίς πίεση, καθώς αρκεί το βάρος του μηχανήματος. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!
- Παρόλο που το εργαλείο είναι ασφαλές, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά και ρουχισμό ασφαλείας όταν εργάζεστε
- Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας
- Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα
- Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)
- Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Ασβεστοπυριτικά τούβλα, αεριομπετόν, ελαφρόπετρα, προϊόντα σκυροδέματος, σκυρόδεμα, σκυρόδεμα (ελαφρώς οπλισμένο), ιδανικό για κούφια τούβλα (Poroton κ.λπ.). Στην περίπτωση ιδιαίτερα σκληρών υλικών, το μέγιστο βάθος εργασίας επιτυγχάνεται σε δύο βήματα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!