Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Συνδυασμένη λεπίδα διαμαντοπρίονου Longlife & Speed RS Plus για κονίαμα

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Συνδυασμένη λεπίδα διαμαντοπρίονου Longlife & Speed RS Plus για κονίαμα

Για γρήγορη κοπή και ταυτόχρονο φρεζάρισμα αγωγών καλωδίων με φρέζες αυλακώσεων τοίχου ισχύος τουλάχιστον 1800 W. Η επίπονη και χρονοβόρα αφαίρεση της κεντρικής ράβδου δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Εξοικονόμηση χρόνου έως κατά 50%


Η ειδική διάταξη και η γεωμετρία των διαμαντόδισκων κοπής δίπλα-δίπλα επιτρέπουν την κοπή και το φρεζάρισμα σε μία μόνο διαδικασία.



Προστασία από υποκοπές ιδιαίτερα με πολύ λειαντικά υλικά


Ειδικά προστατευτικά τμήματα



Μειωμένη σκόνη και βρομιά


Η ταυτόχρονη εκτέλεση κοπής και φρεζαρίσματος προκαλεί την αναρρόφηση της σκόνης και την εξαγωγή της από ολόκληρη τη σχισμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όταν χρησιμοποιείται η φρέζα αυλακώσεων τοίχου.



Ιδανικό προϊόν για κενούς σωλήνες 20 mm ή 25 mm


Οι ελαφρώς μικρότερες διαστάσεις εξασφαλίζουν τη βασική σύσφιγξη του κενού σωλήνα σε έναν βαθμό (χωρίς πρόσθετο υλικό στήριξης) και διευκολύνουν περαιτέρω την εργασία.

Ανακοίνωση
  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα στις ανεπαρκείς περιφερειακές ταχύτητες

  • Εάν η ευκολία κοπής μειωθεί (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο με λειαντικό υλικό, π.χ. ψαμμίτη, με πολλές κοπές

  • Διαχωρίστε σε πολλά τμήματα τα τεμάχια εργασίας που έχουν μεγάλη διατομή (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)

  • Εργασία χωρίς πίεση, καθώς αρκεί το βάρος του μηχανήματος. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.

  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!

  • Παρόλο που το εργαλείο είναι ασφαλές, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά και ρουχισμό ασφαλείας όταν εργάζεστε

  • Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας

  • Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα

  • Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)

  • Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό