Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διαμαντόδισκος κοπής Longlife & Speed RS για εργοτάξια
Διαμαντόδισκος κοπής κορυφαίας ποιότητας ειδικά σχεδιασμένος για όλα τα οικοδομικά επαγγέλματα με εξαιρετική ευελιξία, πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλή ποιότητα και μέγιστη ταχύτητα κοπής. Τέλειος δίσκος για όλους τους γωνιακούς τροχούς και όλες τις φρέζες αυλακώσεων τοίχου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
 
					Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μέγιστη ταχύτητα κοπής, εξαιρετικά καθαρές και ακριβείς ακμές κοπής σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- Ειδικό σχήμα, μικρές αποστάσεις μεταξύ των δοντιών, κεκλιμένα τμήματα
- Πρωτοποριακή τεχνολογία τμημάτων με τέλεια συντονισμένη πολυστρωματική δομή και δυναμική διευθέτηση των διαμαντιών
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τμήματα ύψους έως 15 mm
- Νέα σύνθεση τμημάτων
Προστασία από υποκοπές, ιδιαίτερα σε πολύ τραχιά υλικά
Ειδικά διατεταγμένα προστατευτικά στελέχη στους δίσκους διαμέτρου 115 έως 150 mm
Βελτιστοποιημένη απομάκρυνση σκόνης και ψύξη
- Τα καινοτόμα, ειδικά σχεδιασμένα ριπιδοειδή τμήματα παρέχουν αέρα ψύξης και μεταφέρουν τη σκόνη εκτός του σημείου κοπής.
- Τα ειδικά ανοίγματα ψύξης με βέλος εξασφαλίζουν πρόσθετη ψύξη και λειτουργούν ως μόνιμος δείκτης της κατεύθυνσης λειτουργίας.
Ομαλότερη λειτουργία και πιο ευχάριστες συνθήκες εργασίας
Η ειδική πρωτοποριακή γεωμετρία εγκοπών μειώνει τις ανεξέλεγκτες δονήσεις και τους δυσάρεστους θορύβους κατά τη λειτουργία
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα όταν χρησιμοποιούνται με εξαιρετικά χαμηλές περιμετρικές ταχύτητες
- Εάν η απόδοση κοπής μειωθεί (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο εκτελώντας πολλές κοπές σε κάποιο λειαντικό υλικό, π.χ. ψαμμίτη
- Οι εγκάρσιες τομές σε μεγαλύτερα τεμάχια εργασίας θα πρέπει να εκτελούνται σε πολλά διαδοχικά τμήματα (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)
- Εργασία χωρίς άσκηση πίεσης: Το βάρος του ηλεκτρικού εργαλείου επαρκεί. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τον δίσκο και προκαλεί ρωγμές στον πυρήνα και αποκολλήσεις τμημάτων. Κίνδυνος τραυματισμού!
- Παρόλο που το εργαλείο είναι ασφαλές, πρέπει να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε
- Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα περιστροφής), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας
- Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να αντιστοιχεί στη φορά περιστροφής του ηλεκτρικού εργαλείου
- Δεν πρέπει χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο τεχνικό (μην ασκείτε δύναμη, χρησιμοποιήστε φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)
- Αν η σύσφιγξη ή η χρήση των εργαλείων λείανσης δεν γίνει σωστά ή αν τα εργαλεία υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
- Διάμετρος από 115 έως 150 mm, προϊόν βελτιστοποιημένο ειδικά για χρήση με όλες τις φρέζες αυλακώσεων τοίχου
- Για ξηρή και υγρή κοπή
- Ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για παλαιό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με εκτεθειμένα αδρανή, οπλισμένο σκυρόδεμα (έως 25 mm), πέτρες οδόστρωσης με συναρμογή, πλάκες οροφής από σκυρόδεμα/κεραμίδια, σωλήνες σκυροδέματος, μαλακά/σκληρά ασβεστοπυριτικά τούβλα, μαλακό/σκληρό γρανίτη, μάρμαρο, μαλακούς/σκληρούς οπτόπλινθους, σκληρά τούβλα αργίλου, σκληρό Poroton, επιχρίσματα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!