Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου LIGHT
Κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου LIGHT - 1
Κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου LIGHT - 2
Κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου LIGHT - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου LIGHT

Λεπτή κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου για σήμανση προσωρινών δρομολογήσεων και ένδειξη πιθανών ζωνών κινδύνου ή εμποδίων σε λείες επιφάνειες εσωτερικών χώρων. Για σχεδόν όλες τις άκρες, τους χώρους εργασίας, τους ανελκυστήρες επιβατικών οχημάτων, τα σκαλοπάτια και τις δέσμες αντικειμένων.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις
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
Διάφορες εφαρμογές


  • Χάρη στο μοτίβο προειδοποίησης υψηλής ορατότητας, η κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου LIGHT παρέχει ισχυρό οπτικό αποτέλεσμα και είναι ιδανική για σημάνσεις προσωρινής δρομολόγησης, προειδοποιήσεις κινδύνου και για την αναγνώριση πιθανών ζωνών κινδύνου.

  • Επιτρέπεται η βάδιση πάνω της.

  • Πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ASR A1.3, DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010.


Μαλακή, ματ ταινία από PVC με ελαστικό συγκολλητικό ευαίσθητο στην πίεση


  • Εξαιρετική αντοχή στην εκτριβή, τη διάβρωση και την υγρασία.

  • Καλή αντοχή στην εκτριβή.

  • Άριστη προσαρμογή σε διαφορετικά σχήματα.


Συμβατότητα με μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων


  • Προϊόν κατάλληλο για λείο τσιμεντοκονίαμα, επικαλύψεις από EP/PU/MMA και πλακίδια.

  • Για λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.


Ευκολία χρήσης


  • Αυτοκόλλητη, με πολύ καλή πρόσφυση σε λείες επιφάνειες.

  • Εφαρμόζεται γρήγορα, καθαρίζεται εύκολα και επιτρέπεται αμέσως η βάδιση πάνω της.

  • Απλή εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο.

  • Κόβεται με το χέρι.
Ανακοίνωση
  • Κιτρινόμαυρη ταινία για μόνιμα σημεία κινδύνου και εμπόδια.

  • Ερυθρόλευκη ταινία για προσωρινά περιορισμένα ή μετακινούμενα σημεία κινδύνου και εμπόδια.

  • Η περιστροφή και η εκτέλεση στροφών πάνω στην ταινία από βιομηχανικά ή άλλα βαριά οχήματα θα πρέπει να αποφεύγονται. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ταινία.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται σε δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Φροντίστε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής.


Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.