Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED PowerSwap POCKET
Ισχυρή λάμπα χειρός LED μικρών διαστάσεων με πρωτοποριακό σύστημα εναλλάξιμης μπαταρίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποκλειστική σχεδίαση Würth
Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED με σύνδεση USB-C
Συμβατότητα με την μπαταρία PowerSwap
Εύκολη εναλλαγή μπαταριών
Λειτουργία φωτισμού:
Λειτουργία σποτ: 150 lm / 8 ώρες στα 2600 mAh / 12 ώρες στα 3500 mAh
Κύριο φως με 2 κλιμακωτές ρυθμίσεις:
- Λειτουργία χαμηλού φωτισμού: 250 lm / 6 ώρες στα 2600 mAh / 7 ώρες στα 3500 mAh
- Λειτουργία έντονου φωτισμού: 500 lm / 3 ώρες στα 2600 mAh / 4 ώρες στα 3500 mAh
Ακολουθία εναλλαγής λειτουργιών:
Φως σποτ - Κύριο φως χαμηλής έντασης - Κύριο φως υψηλής έντασης - Σβήσιμο (με λειτουργία μνήμης)
Περιστρεφόμενη βάση στήριξης 180°
Περιστρεφόμενο και πτυσσόμενο άγκιστρο
Ισχυρός μαγνήτης στο κάτω μέρος
Με 3 LED για την κατάσταση φόρτισης
Ανθεκτικό περίβλημα από TPE
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!