Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πυράντοχος αφρός Kombi
Πυράντοχος αφρός δύο συστατικών με βάση PU και εξαιρετικές ιδιότητες πυροπροστασίας. Διογκούμενος.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Χωρίς επικάλυψη των καλωδίων ή της διαχωριστικής επιφάνειας
- Με τους πυρίμαχους κυβόλιθους κλείνονται μεγαλύτερα κενά στο διαχωριστικό γρήγορα και οικονομικά
- Εύκαμπτο αφρώδες υλικό, προστίθεται εύκολα σε μεταγενέστερο στάδιο
- Δυνατότητα βαφής
- Εφαρμογή χωρίς σκόνη
- Δυνατότητα διέλευσης σωλήνων PE και PVC με διάμετρο έως 50 mm χωρίς πυράντοχο χιτώνιο
Κανάλι καλωδίων για τοίχους και οροφές, πυράντοχο Z-19.53-2337
Τα υλικά στεγανοποίησης από χαρτόνι ή πλαστικό μπορούν να παραμείνουν στο διαχωριστικό.
Κανάλι καλωδίων για τοίχους και οροφές, πυράντοχο Z-19.53-2337
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το διαχωριστικό, ανατρέξτε στη γενική έγκριση τύπου Z-19.53-2337.
Για χρήση στο σύστημα [D4]
Πυράντοχος αφρός, συνδυασμένος [D4]
Για αγωγούς σε τοίχους και οροφές με αντοχή στη φωτιά κατηγορίας "πυράντοχο", για συστήματα στήριξης καλωδίων, σωλήνες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εύφλεκτους και μη εύφλεκτους σωλήνες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!