Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ψαλίδι λαμαρίνας
Η γεωμετρία της κόψης και η ευνοϊκή επενέργεια μοχλού επιτρέπουν την υψηλή απόδοση κοπής των 1,8 mm σε λαμαρίνες και 1,2 mm σε V2A καθώς και εξαιρετικά χαρακτηριστικά ομαλής κοπής.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η ποσότητα της απαιτούμενης δύναμης μειώνεται με τη χρήση
- Οι λεπτές οδοντώσεις στις λεπίδες εμποδίζουν την ολίσθηση της λαμαρίνας
- Οι λαβές με επικάλυψη PVC και προστατευτικό ολίσθησης βελτιώνουν την ασφάλεια κατά την εργασία
- Αυτόματο άνοιγμα χάρη στο ενσωματωμένο ελατήριο
- Μηχανισμός κλειδώματος
- Εργονομικά σχεδιασμένο σχήμα λαβής
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!